LED-lampe til nøglevedhæng med batteri, Type: K4R

Art.-nr.: 081412 K4R
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Lysnet 80 lm
Lysnet, trin 2 20 lm
Lysnet Boost 120 lm
Brændetid 1 h
Lysvarighed, trin 2 3,5 h
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Samlet længde 52 mm
Totalbredde 25 mm
Produkttype Lommelygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081412 K4R
Kopier
EAN/GTIN 4058205029117
Kopier
Producentnummer 502574
Kopier
Producent Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Betegnelse

Udførelse:

Ultrakompakte nøglelamper i 2 størrelser og ydelsesklasser. Opladningen sker bekvemt med den integrerede USB-A-grænseflade, der kan klappes ud. Besværlige og forsvundne kabler hører til fortiden. Kabinettet af børstet aluminium giver lampen et flot udseende, det ideelle tilbehør til enhver nøglering.
  • Karabinhage til enkel fastgørelse.
  • Ekstra rødlysfunktion til brug i mørke.
  • Integreret batteri og ladetilstandsindikator.
  • Praktisk transportspærring beskytter mod utilsigtet tilkobling.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven