{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Lyseffekt | 10 W | |
Lysnet | 960 lm | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Farvetemperatur | 2.700 K - 5.500 K | |
Samlet højde | 750 mm | |
Lampehoved, bredde | 30 mm | |
Lampehoved, dybde | 210 mm | |
Lampehoved, højde | 10 mm | |
Magnetfod-⌀ | 66 mm | |
Vægt | 760 g | |
Produkttype | Bordlampe/arbejdspladslampe |
Artikelnummer | 081409 10 | |
EAN/GTIN | 4260131239366 | |
Producentnummer | 900/48 |