{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Lysnet | 50 lm - 500 lm | |
Brændetid | 3 h - 31,5 h | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Samlet længde | 190 mm | |
Totalbredde | 60 mm | |
Vægt | 265 g |
Artikelnummer | 081405 UNIFORM | |
EAN/GTIN | 5708997362082 |