{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | HF8R WORK | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 68 | |
Farve, hus | sort | |
Lysnet | 300 lm - 900 lm | |
Lysnet, trin 2 | 20 lm | |
Lysnet Boost | 1.600 lm | |
Brændetid | 3 h - 10 h | |
Lysvarighed, trin 2 | 90 h | |
Lysvidde | 210 m | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Belysning, kan dæmpes | ja | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
gengenopladelig | ja | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 3,7 Ah | |
Batterispænding | 3,7 V | |
Vægt | 198 g | |
Produkttype | Pandelygte |
Artikelnummer | 081391 HF8R-WORK | |
EAN/GTIN | 4058205031967 |