{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | H5 Core | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Lysnet | 200 lm | |
Lysnet, trin 2 | 15 lm | |
Lysnet Boost | 350 lm | |
Brændetid | 2 h | |
Lysvarighed, trin 2 | 20 h | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 2 | |
Batteritype | Mignon, AA | |
Hoved-⌀ | 32 mm | |
Vægt | 178 g | |
Produkttype | Pandelygte |
Artikelnummer | 081390 H5-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205020848 | |
Producentnummer | 502193 |