{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 10488 | |
ATEX-zone | Ingen | |
Effektforbrug | 15 W | |
Strålingsvinkel, fast | 120 grader | |
Lysnet | 2.000 lm | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Lyskilde | LED-modul | |
Farvetemperatur | 6.500 K | |
Temperaturområde | -20 °C - 55 °C | |
Samlet længde | 234 mm | |
Totalbredde | 65 mm | |
Samlet højde | 20 mm | |
Vægt | 600 g | |
Produkttype | Maskinlampe |
Artikelnummer | 081353 15 | |
EAN/GTIN | 2050001919403 | |
Producentnummer | 10488 |