{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 20293 | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 69K | |
ATEX-zone | Ingen | |
Nominel spænding | 230 V | |
Effektforbrug | 33 W | |
Strålingsvinkel, fast | 120 grader | |
Lysnet | 3.000 lm | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Lyskilde | LED-modul | |
Farvetemperatur | 6.500 K | |
Temperaturområde | -20 °C - 55 °C | |
Samlet længde | 421 mm | |
Totalbredde | 171 mm | |
Samlet højde | 28 mm | |
Vægt | 2.900 g | |
Produkttype | Maskinlampe |
Artikelnummer | 081350 33 | |
EAN/GTIN | 2050001688934 | |
Producentnummer | 20293 |