Maskinlampe 10LED

Art.-nr.: 081304 10LED
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 64

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Beskyttelsesklasse IP IP 64
    ATEX-zone Ingen
    Nominel spænding 250 V
    Lysfokusering blændfri bred stråle
    Strålingsvinkel, fast 120 grader
    Lyseffekt 14,5 W
    Lysnet 1.170 lm
    Energiforsyning Med kabel
    Produkttype Maskinlampe

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 081304 10LED
    EAN/GTIN 4003644000456
    Producentnummer ML1210B

    Betegnelse

    Udførelse:

    Førsteklasses, universelt anvendelige lamper, med tænd/sluk-kontakt, 3 m gummiledning.
    Alle HEDI® maskin- / arbejdspladslamper leveres som standard med bordklemmer, integreret magnet og 4 skruer til fleksibel fastgørelse af lampen på forskellige underlag.
    Traditionel maskinlampe med ekstremt robust lampehoved, stænkvands- og støvtæt, til professionel brug i barske arbejdsmiljøer eller til brug på og i maskiner. Gnistbeskyttet iht. DIN EN 62493.

    Funktion:

    IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven