Maskinlampe 3LED

Art.-nr.: 081301 3LED
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 20

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Beskyttelsesklasse IP IP 20
    ATEX-zone Ingen
    Effektforbrug 5,5 W
    Lyseffekt 5,5 W
    Lysnet 480 lm
    Energiforsyning Med kabel
    Lyskilde 5
    Lysfarve koldt hvidt lys
    Farvetemperatur 6.500 K
    Produkttype Maskinlampe

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 081301 3LED
    EAN/GTIN 4003644014941
    Producentnummer ML1203LED

    Betegnelse

    Udførelse:

    Førsteklasses, universelt anvendelige lamper, med tænd/sluk-kontakt, 3 m gummiledning.
    Alle HEDI® maskin- / arbejdspladslamper leveres som standard med bordklemmer, integreret magnet og 4 skruer til fleksibel fastgørelse af lampen på forskellige underlag.
    Klassisk maskinlampe i udførelse med bred stråle. Lampehovedet kan drejes og svinges 340° takket være kugleleddet. Inklusive udskiftelig lyskilde.

    Funktion:

    IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven