{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Nominel spænding | 100 V - 240 V | |
Effektforbrug | 48 W | |
Strålingsvinkel, indstillelig | 100 grader | |
Lysnet | 6.000 lm | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Samlet længde | 318 mm | |
Totalbredde | 117 mm | |
Samlet højde | 310 mm | |
Tilslutningskabel, længde | 5 m | |
Vægt | 3.430 g | |
Produkttype | Fladelampe |
Artikelnummer | 081274 48 | |
EAN/GTIN | 5708997354537 | |
Producentnummer | 03.5453 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
LED-fladelampe, Effektforbrug: 48W
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1.121,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
787 styk på lager
756,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Energiforsyning | Med kabel | Med kabel |
Totalbredde | 117 mm | 292 mm |
Samlet længde | 318 mm | 292 mm |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | IP 54 |
Lysnet | 6.000 lm | 2.250 lm - 4.500 lm |
Nominel spænding | 100 V - 240 V | 230 V |
Produkttype | Fladelampe | Lampe |