{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
ATEX-zone | Ingen | |
Nominel spænding | 100 V - 240 V | |
Effektforbrug | 29 W | |
Producentbetegnelse | NOVA 4K | |
Lysnet | 400 lm - 4.000 lm | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Lysfarve | 6.000 K | |
Samlet længde | 235 mm | |
Totalbredde | 88 mm | |
Samlet højde | 233 mm | |
Tilslutningskabel, længde | 5 m | |
Vægt | 2.380 g | |
Produkttype | Lampe |
Artikelnummer | 081265 26 | |
EAN/GTIN | 5708997354407 | |
Producentnummer | 03.5440 |