LED-akku-stavlygte 160

Art.-nr.: 081259 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 20
ATEX-zone Ingen
Lyseffekt 10 W
Lysnet 1.000 lm
Brændetid 2 h
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Nikkel-metalhydrid
Samlet længde 520 mm
Hoved-⌀ 58 mm
Vægt 300 g
Produkttype Inspektionslampe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081259 160
EAN/GTIN 4003644006090
Producentnummer HL160LED

Betegnelse

Udførelse:

Batteristavlygte med drejelig kunststofkrog; tænd/sluk-kontakt, separat aktiverbart fladebelysning og lommelygte.
Lys fladebelysning via 160 LED’er. Med lader 230 V/12 V og billadekabel.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven