Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Batteridrevet LED-stavlygte 8 W IP65

Art.-nr.: 081251

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 65
ATEX-zone Ingen
Lysnet 500 lm
Brændetid 3 h
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer 1
Akku-kapacitet 3,3 Ah
Batterispænding 3,7 V
Produkttype Stavlygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081251
Producentnummer 081251

Betegnelse

Udførelse:

Støv- og stænkvandsbeskyttet (IP65) akku-stavlygte med lommelygtefunktion på enden og kraftig, blændfri fladebelysning på langsiden; drejelig kunststofkrog. Med tænd-/slukknap, lader og lithium-ion-akku 3,7 V / 3,3 Ah.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Advarsel:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven