{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Lysnet | 600 lm - 6.000 lm | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Samlet længde | 267 mm | |
Totalbredde | 87 mm | |
Samlet højde | 262 mm | |
Tilslutningskabel, længde | 5 m | |
Vægt | 2.660 g | |
Produkttype | Lampe |
Artikelnummer | 081245 43 | |
EAN/GTIN | 5708997362037 |