LED akku-arbejdslampe CONNECT BASIC

Art.-nr.: 081238 BASIC
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 30

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 30
Lysnet 500 lm - 1.000 lm
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081238 BASIC
EAN/GTIN 5708997006962
Producentnummer 03.6109C

Betegnelse

Udførelse:

Scangrip CONNECT-arbejdslamper er baseret på CAS-systemet og er også kompatible med 18 V-akkuer fra alle førende producenter af elværktøjsproducenter.
Universel CONNECT akku-arbejdslampe med 180° udklappeligt lampehoved og ophængskrog.

Funktion:

IP30: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 2,5 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

Leveringsomfang:

Lygter leveres uden batteri og lader.

Bemærk:

Passende akkuer, ladere samt strømforsyninger til kabelbundne strømforsyninger finder du under nr. 073870 - 073890 og 081249.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven