Arbejdslygte W6R-WORK

Art.-nr.: 081229 W6R-WORK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 54
ATEX-zone Ingen
Producentbetegnelse W6R Work
Lysnet 220 lm - 600 lm
Brændetid 2 h - 6 h
Energiforsyning Akkudrevet
Lyskilde LED-modul
CRI-værdi 80
Farvetemperatur 6.000 K - 7.500 K
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2,5 Ah
Batterispænding 3,7 V
Samlet længde 143 mm
Totalbredde 31 mm
Vægt 180 g
Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081229 W6R-WORK
EAN/GTIN 4058205030533
Producentnummer 502736

Betegnelse

Udførelse:

Robust, fleksibel og alsidig: Ledlenser W6R Work kommer til sin ret, når det bliver trangt, f.eks. i kabelkanaler eller motorrum. Ud over den fleksible montering via fod, magnet eller krog er den kompakte arbejdslampe udstyret med et udfoldeligt og drejeligt lampehoved, som oplyser selv de smalleste mellemrum direkte fra indersiden. Det typiske Ledlenser-lys sikrer den nødvendige præcision – enten bredt eller punktuelt. Det kraftfulde akku kan genoplades via USB-C. Andre smarte funktioner omfatter den noprede overflade for et stærkt greb, den praktiske transportlås og advarselsfunktionen ved lavt opladningsniveau.
  • Fleksibel arbejdslampe med to lyskilder til projektør- eller spotbelysning.
  • Udfoldeligt (180°) og drejeligt (270°) lampehoved til belysning af trange arbejdsområder.
  • Robust kunststofhus med skridsikker overfladestruktur.
  • Fleksibel montering med fod, magnet og udfoldelig metalkrog.
  • Effektivt lithium-ion-akku, der nemt kan genoplades via USB-C, med akku og indikator for opladningsniveau.
  • Funktion:

    IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven