{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
ATEX-zone | Ingen | |
Producentbetegnelse | W5R Work | |
Lysnet | 220 lm - 600 lm | |
Brændetid | 3 h - 6 h | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Lyskilde | LED-modul | |
CRI-værdi | 80 | |
Farvetemperatur | 6.000 K - 7.500 K | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 2,5 Ah | |
Batterispænding | 3,7 V | |
Samlet længde | 153 mm | |
Totalbredde | 38 mm | |
Vægt | 153 g | |
Produkttype | Arbejdslygte |
Artikelnummer | 081228 W5R-WORK | |
EAN/GTIN | 4058205030502 | |
Producentnummer | 502735 |