Alu-Office-Line-multistikkontakt 6-dobbelt 6

Art.-nr.: 081196 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal stikkontakter Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 20
  • Interface: USB-interface

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Beskyttelsesklasse IP IP 20
    Antal stikkontakter 6
    Længde, liste 390 mm
    Energiforsyning Med kabel
    Kabelopbygning 3G1,5
    Kabelklasse H05VV-F
    Kabellængde 1,8 m
    Antal stikdåser 230 V/16 A 6
    Interface USB-interface
    Produkttype Multistikliste

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 081196 6
    EAN/GTIN 4007123677559
    Producentnummer 1391040410

    Betegnelse

    Udførelse:

    Alu-Office-Line-multistikkontaktliste med USB-ladefunktion. Med 4 bordstikkontakter og 2 USB-opladningsporte. Schuko-stikkontakter anbragt med 45°, også til vinkelstik. Til nem tilslutning af apparater direkte på skrivebordet.

    Funktion:

    IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

    Bemærk:

    Beskyttelseskontakt-adapterstik 250 V/16 A til forbindelse af beskyttelseskontaktstik med forskellige europæiske stiksystemer finder du i onlineshoppen under nr. 081172 og nr. 081174.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven