Forlængerledning 10N

Art.-nr.: 081182 10N
(DKK 31,29 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 44
  • Slagfast og stænkvandsbeskyttet: Kategori 2 (K2) iht. BGI

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 44
Slagfast og stænkvandsbeskyttet Kategori 2 (K2) iht. BGI
Type 10N
Netspænding 250 V
Energiforsyning Med kabel
Kabelklasse H07RN-F
Kabelopbygning 3G1,5
Materiale, kabel neopren
Kabellængde 10 m
Produkttype Forlængerkabel
Stiktype indgang F

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081182 10N
EAN/GTIN 4003644009312
Producentnummer VK10NF

Betegnelse

Udførelse:

Tilladt til anvendelse udendørs og i vådrum (IP44).
Bestandig mod olie, benzin, UV-stråling.
Neopren-gummikabel med stænkvandsbeskyttet gummistik og -kobling.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven