Multistikkontaktliste med afbryder 6

Art.-nr.: 081176 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
275 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal stikkontakter Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal stikkontakter 6
Længde, liste 400 mm
Energiforsyning Med kabel
Kabelopbygning 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellængde 3 m
Antal stikdåser 230 V/16 A 6
Produkttype Multistikliste
Stiktype indgang F

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081176 6
EAN/GTIN 4007123643264
Producentnummer 1150650316

Betegnelse

Udførelse:

6-dobbelt multistikkontakt sort med 3 m H05VV-F 3G1,5 gummi-kabel.
Stikkontakter placeret i 90° vinkel
, dermed velegnet til tilslutning af vinkelstik.
Ekstra store afstande muliggør anvendelse af strømforsyninger.
Belyst sikkerhedskontakt, topolet tænd/sluk-funktion.
Fastgørelsesmulighed med 4-punkts-underlag til permanent montering af multistikkontakten f.eks. på en væg.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven