• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Multistikkontaktliste IP44

Art.-nr.: 081165
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 44

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 44
Nominel effekt, rullet ud 3.500 W
Antal stikkontakter 5
Længde, liste 520 mm
Energiforsyning Med kabel
Kabelopbygning 3G1,5
Kabelklasse H07RN-F
Kabellængde 2 m
Tænd/sluk-kontakt ja
Produkttype Multistikliste
Stiktype indgang F

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081165

Betegnelse

Udførelse:

Stænkvandsbeskyttede stikkontakter med selvlukkende klapdæksler og tætningsringe. Slag- og brudfast kunststofhus med stabil ophængsbøjle.
  • Med belyst sikkerhedskontakt

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven