{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 44 | |
Netfrekvens | 50 Hz | |
Antal stikkontakter | 4 | |
Længde, liste | 385 mm | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Kabelopbygning | 3G1,5 | |
Kabelklasse | H07RN-F | |
Kabellængde | 2 m | |
Tænd/sluk-kontakt | nej | |
Antal stikdåser 230 V/16 A | 4 | |
Produkttype | Multistikliste | |
Stiktype indgang | F | |
Nominel spænding | 230 V |
Artikelnummer | 081156 4 | |
EAN/GTIN | 4007123575930 | |
Producentnummer | 1159960 |