• Vores lager holder lukket torsdag den 01. maj 2025 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Multistikkontaktliste, 6-dobbelt med fladstik, Antal stikkontakter: 6

Art.-nr.: 081153 6
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Antal stikkontakter Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Netfrekvens 50 Hz
Antal stikkontakter 6
Energiforsyning Med kabel
Kabelopbygning 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellængde 2 m
Tænd/sluk-kontakt ja
Antal stikdåser 230 V/16 A 6
Produkttype Multistikliste
Stiktype indgang F
Nominel spænding 230 V

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081153 6
Kopier
EAN/GTIN 4007123641109
Kopier
Producentnummer 1153320100
Kopier
Producent Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Betegnelse

Udførelse:

Comfort-Line Plus multistikkontaktliste med fladstik, 6-dobbelt, hvid, 2 m H05VV-F 3G1,5
  • Flot design.
  • Stikkontakterne er placeret i en vinkel på 90°.
  • Velegnet til tilslutning af vinkelstik.
  • Med innovativt, praktisk, pladsbesparende fladstik.
  • Stor afstand mellem stikkontakterne muliggør drift af strømforsyninger.
  • Belyst sikkerhedskontakt, topolet tænd-/slukfunktion.
  • Mulighed for optimal montering takket være skruehuller til enkel fastgørelse af multistikkontaktlisten f.eks. på væggen.
  • Stikkontakter med forhøjet berøringsbeskyttelse.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven