Multistikkontaktliste 6-dobbelt med afbryder 6

Art.-nr.: 081152 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Netfrekvens 50 Hz
Antal stikkontakter 6
Længde, liste 355 mm
Energiforsyning Med kabel
Kabelopbygning 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellængde 1,5 m
Tænd/sluk-kontakt ja
Antal stikdåser 230 V/16 A 6
Produkttype Multistikliste
Stiktype indgang F
Nominel spænding 230 V

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081152 6
EAN/GTIN 4007123647903
Producentnummer 1153260000

Betegnelse

Udførelse:

Ecolor multistikkontaktliste, 6-dobbelt, sort, 1,5 m H05VV-F 3G1,5.
  • Elegant, slankt, tidløst design af høj kvalitet
  • Poleret overflade
  • Schuko-stikkontakter anbragt i 45° vinkel, også til vinkelstik
  • Belyst sikkerhedskontakt, topolet tænd-/slukfunktion
  • Stikkontakter med forhøjet berøringsbeskyttelse