Ledningsfri hurtiglader 2

Art.-nr.: 081151 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Interface: Trådløs opladning

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Interface Trådløs opladning
Producentbetegnelse VARTA Wireless Charger Pro 15 W
Længde 100 mm
Bredde 31 mm
Højde 195 mm
Produkttype Lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081151 2
EAN/GTIN 4008496055814

Betegnelse

Udførelse:

  • Muliggør ultrahurtig opladning med op til 15 watt (ved brug af en 18W adapter eller højere og et hurtigopladningskabel.
  • Centreret ladespole til fleksible ladepositioner på puden.
  • Nem betjening: Læg enheden på, så begynder opladningen.
  • Fungerer med alle Qi-kompatible enheder.
  • Fungerer også med beskyttende etui.
  • Flerfarvet LED til opladningsindikation.
  • Silikonefødder for maksimal stabilitet.
  • USB type C PD-indgang (5V/2A; 9V/2A; 12V/1,5A).
  • Fantastisk udseende takket være materialer af høj kvalitet og ekstremt tyndt produktdesign.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 m USB type C til USB type C-opladningskabel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven