USB-ladeadapter, Type: 2

Art.-nr.: 081149 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse VARTA Speed Charger 38 W
Nominel spænding 100 V - 240 V
Netfrekvens 50 Hz - 60 Hz
Højeste antal ladepladser 2
Antal ladepladser til USB 2
Længde 80 mm
Bredde 35 mm
Højde 195 mm
Produkttype Lader

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081149 2
EAN/GTIN 4008496066162
Producent VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 ELLWANGEN, Deutschland, www.varta-ag.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Samlet effekt: 38 W for optimeret og hurtig opladning
  • Den nyeste GN-teknologi
  • Teknologitrend: Power Delivery og Quick Charge for hurtig og intelligent opladning
  • AC-indgang: 100-240 V ~ 1.0 A 50-60 Hz
  • 1 x USB type C-tilslutning: 5 V/ 3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A (maks. 20 W)
  • 1 X USB A QC-tilslutning: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A (maks. 18 W)
  • Samtidig opladning af op til 2 enheder
  • Super let, meget praktisk og kompakt
  • Moderne design af høj kvalitet
  • Garanteret og dokumenteret VARTA-kvalitet

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven