{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 44 | |
Netspænding | 400 V | |
Bredde | 320 mm | |
Højde | 250 mm | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Kabelfarve | sort | |
Kabellængde | 2 m | |
Antal stikdåser 230 V/16 A | 4 | |
Antal stikkontakter 400 V/16 A | 1 | |
Antal stikkontakter 400 V/32 A | 2 | |
Vægt | 8,25 kg | |
Produkttype | Energifordelere | |
Stiktype indgang | F |
Artikelnummer | 081148 CEE | |
EAN/GTIN | 4007123654437 | |
Producentnummer | 1154900011 |