Energihængefordeler til F, B, PL, CZ 250SAFE

Art.-nr.: 081146 250SAFE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel effekt 9,5 kW
Bredde 227 mm
Dybde 212 mm
Højde 305 mm
Antal tryklufttilslutninger 2
Energiforsyning Med kabel
Antal stikkontakter 250 V 6
Antal stikkontakter 400 V/16 A 1
Produkttype Energifordelere
Stiktype indgang F

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081146 250SAFE
EAN/GTIN 4003644021116
Producentnummer FKVE601016SLH

Betegnelse

Udførelse:

Udgangsstikkontakter med selvlukkende dæksler.
Kompakt energihængefordeler med robust, hårdgummiforstærket kabinet til pladsbesparende og reglementeret spændings- og trykluftfordeling.
Med stikkontakter til landene F, B, PL og CZ.
2× trykknap-sikkerhedskoblinger 3/8 tomme, 2 m trykluftslange.

Bemærk:

Energihængefordeler med Ethernet-tilslutning på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven