{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP X4 | |
Type | 250AIR | |
Nominel effekt | 9,5 kW | |
Bredde | 227 mm | |
Dybde | 212 mm | |
Højde | 305 mm | |
Antal tryklufttilslutninger | 2 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Antal stikkontakter 250 V | 6 | |
Antal stikkontakter 400 V/16 A | 1 | |
Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
Produkttype | Energifordelere | |
Stiktype indgang | F |
Artikelnummer | 081142 250AIR | |
EAN/GTIN | 4003644014965 | |
Producentnummer | KVE601016L |