Mobil energifordeler til F, B, PL, CZ 250

Art.-nr.: 081140 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 227 mm
Dybde 212 mm
Højde 305 mm
Lysnet 2.000 lm
Energiforsyning Med kabel
Antal stikkontakter 250 V 8
Produkttype Energifordelere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081140 250
EAN/GTIN 4003644021079
Producentnummer FKVM8000

Betegnelse

Udførelse:

Mobil stikdåsefordeler med robust, hårdgummiforstærket kabinet. 2,5 m tilslutningsledning H07RN-F 3G2,5 med Schuko-stik 250 V.
Udgangsstikkontakter med selvlukkende dæksler.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven