Mobil energifordeler 400

Art.-nr.: 081139 400
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 227 mm
Dybde 212 mm
Højde 305 mm
Lysnet 2.000 lm
Energiforsyning Med kabel
Antal stikkontakter 250 V 4
Antal stikkontakter 400 V/16 A 2
Produkttype Energifordelere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081139 400
EAN/GTIN 4003644021086
Producentnummer KVM402016

Betegnelse

Udførelse:

Mobil stikdåsefordeler med robust, hårdgummiforstærket kabinet. 2,5 m tilslutningsledning H07RN-F 3G2,5 med Schuko-stik 250 V.
Udgangsstikkontakter med selvlukkende dæksler.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven