{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel spænding | 230 V | |
Lysnet | 2.250 lm - 4.000 lm | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Samlet længde | 360 mm | |
Totalbredde | 300 mm | |
Samlet højde | 350 mm | |
Tilslutningskabel, længde | 5 m | |
Produkttype | Lampe |
Artikelnummer | 081123 50 | |
EAN/GTIN | 4003644019380 | |
Producentnummer | HSS50LEDH |