Kabeltromle helt af plast, Type: 25V

Art.-nr.: 081118 25V
(DKK 22,95 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 20
Nominel spænding 250 V
Nominel effekt, rullet ud 3500 (16 A) W
Kabelklasse H05VV-F
Kabelopbygning 3G1,5
Materiale, kabel PVC
Materiale, hus Kunststof
Kabelfarve rød
Kabellængde 25 m
Antal stikkontakter 4
Diagnosesystem tilgængeligt nej
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Kabeltromle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081118 25V
EAN/GTIN 4003644024810
Producentnummer K7B25PT

Betegnelse

Udførelse:

HEDI® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany” og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer.
Prisbillig kabeltromle af HEDI®-kunststof med en tromlediameter på 250 mm.
  • 3 graders hældning for større frihøjde og for mere komfort, når den bæres.
  • Mulighed for enkel vægmontering.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven