Kabeltromle helt af plast, Type: 40B2P

Art.-nr.: 081108 40B2P
Pris pr. 1 styk (DKK 104,48 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Slagfast og stænkvandsbeskyttet: Kategori 2 (K2) iht. BGI

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 54
Slagfast og stænkvandsbeskyttet Kategori 2 (K2) iht. BGI
Nominel spænding 250 V
Nominel effekt, rullet ud 3500 (16 A) W
Kabelklasse H07BQ-F
Kabelopbygning 3G2,5
Materiale, kabel Panserkabel
Materiale, hus Kunststof
Kabelfarve orange
Kabellængde 40 m
Antal stikkontakter 4
Diagnosesystem tilgængeligt ja
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Kabeltromle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081108 40B2P
EAN/GTIN 4003644024872
Producentnummer K740Q2TFP
Producent HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Betegnelse

Udførelse:

Stor kabeltromle af HEDI®-plast i høj kvalitet med en tromlediameter på 290 mm og talrige ergonomiske og sikkerhedsmæssige funktioner.
  • 7 graders hældning for større frihøjde og komfort, når man bærer den.
  • Aftageligt kabelbeslag og -føring for optimal kabelstyring.
  • Vandaftapningsriller.
  • Sammenklappeligt drejehåndtag til individuel betjening i højre og venstre side under oprulning og udrulning.
  • Enkel vægmontering mulig.
  • Godkendt til permanent anvendelse udendørs og i vådrum.
  • Innovativt design med talrige ergonomi- og sikkerhedsfeatures.
  • Ikke-ledende konstruktion helt af plast.
  • Egnet til ekstreme anvendelsesområder og -miljøer.
  • Tromlens 7° hældning giver forbedret vandafløb.
  • 3 års garanti fra producenten.

HEDI® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany” og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer.
Med personlig beskyttelseskontakt PRCD-S (monteret på kablet).

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven