Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Kabeltromle, stålplade til F, B, PL og CZ, Type: 50V

Art.-nr.: 081107 50V

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 20
Netspænding 250 V
Nominel effekt, rullet ud 3500 (16 A) W
Kabelklasse H05VV-F
Kabelopbygning 3G1,5
Materiale, kabel PVC
Materiale, hus Stålplade
Kabellængde 50 m
Antal stikkontakter 4
Diagnosesystem tilgængeligt nej
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Kabeltromle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081107 50V
Producentnummer FK1S50PT000

Betegnelse

Udførelse:

Hedi® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany” og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer.
Med stikkontakter til landene F, B, PL og CZ.
Til brug i tørre omgivelser.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven