Udvendig mikrometer med hårdmetermåleflader Læsning 0,01 mm 75 - 100 mm

Art.-nr.: 0810504
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 0810504
    EAN/GTIN 4029713208943
    Producentnummer 0810504

    Betegnelse

    Udførelse:

    • DIN 863-1
    • Aflæsning: 0,01 mm
    • Læsedele er satinforkromet
    • Låsering
    • Spheroid duktilt jern ramme, lakeret
    • Skraldestop
    • Hårdmetalmåleflader
    • Termisk isoleret

    Beskrivelse:

    Mikrometer med aflæsning 0,01 mm, aflæsningsdele matforkromet. Inkl. spændehåndtag og håndvarmebeskyttelse. Målekraften styres af en føleratchet. Målefladerne er forsynet med hårdmetal. Målespindel og ambolt er fremstillet af rustfrit stål. Spindel dia. 7,5 mm, måletromle dia. 25 mm, pitch 1 mm. Leveres uden indstillingsmåler i matchende trækuffert.

    Egenskab:

    • Aflæsning: 0,01 mm
    • Måleområde (mm): 75 - 100
    • Fejlgrænse (mm): 0,005 mm
    • Fejlgrænse (µm): 5 µm
    • Spindelafstand_mm: 1 mm
    • Spindeldiameter_mm: 8 mm

    Norm:

    DIN 863-1

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven