Udførelse:
- DIN 863-1
- Aflæsning: 0,01 mm
- Læsedele er satinforkromet
- Låsering
- Spheroid duktilt jern ramme, lakeret
- Skraldestop
- Hårdmetalmåleflader
- Termisk isoleret
Beskrivelse:
Mikrometer med aflæsning 0,01 mm, aflæsningsdele matforkromet. Inkl. spændehåndtag og håndvarmebeskyttelse. Målekraften styres af en føleratchet. Målefladerne er forsynet med hårdmetal. Målespindel og ambolt er fremstillet af rustfrit stål. Spindel dia. 7,5 mm, måletromle dia. 25 mm, pitch 1 mm. Leveres uden indstillingsmåler i matchende trækuffert.
Egenskab:
- Aflæsning: 0,01 mm
- Måleområde (mm): 50 - 75
- Fejlgrænse (mm): 0,005 mm
- Fejlgrænse (µm): 5 µm
- Spindelafstand_mm: 1 mm
- Spindeldiameter_mm: 8 mm
Norm:
DIN 863-1