Bitskruetrækker 0,6 x 3,5 mm sekskantet fordybning C 6,3 L.25 mm

Art.-nr.: 08070122
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 08070122
EAN/GTIN 4018754287727
Producentnummer 08070122
L-nummer L60010 6404

Betegnelse

Beskrivelse:

  • DIN 3127/ISO 2351
  • Til ligekærvskruer

Egenskab:

  • a x b (mm): 0,6 x 3,5 mm
  • Ekstern sekskant [tommer): 1/4
  • Eksternt sekskantdrev: C 6,3
  • Længde [mm): 25 mm
  • Nr.: 1162
  • Vægt: 4 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven