Udvendigt mikrometersæt med måleflader af hårdmetal, aflæsning 0,01 mm, 100 - 200 mm

Art.-nr.: 0806542
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 0806542
    EAN/GTIN 4029713281564
    Producentnummer 0806542
    L-nummer L40510 819

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Svejsesømmenes mål, vifteformet, finpoleret, 3 - 12 mm

    Egenskab:

    • Aflæsning: 0,01 mm
    • Måleområde (mm): 100 - 200
    • Spindelafstand_mm: 0,5 mm
    • Spindeldiameter_mm: 6,5 mm

    Norm:

    DIN 863-1

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven