Udvendig mikrometer med avanceret friktionskobling 25 - 50 mm

Art.-nr.: 0806502
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 0806502
    EAN/GTIN 4029713223625
    Producentnummer 0806502

    Betegnelse

    Udførelse:

    • DIN 863-1
    • Aflæsning: 0,01 mm
    • Læsedele er satinforkromet
    • Låsegreb
    • Med friktionskobling (skralde)
    • Fast hurtigdrev
    • Hårdmetalmåleflader
    • Termisk isoleret

    Beskrivelse:

    Prismepar af støbejern, kvalitet 0 8 - 70 mm 200 mm

    Egenskab:

    • Aflæsning: 0,01 mm
    • Måleområde (mm): 25 - 50
    • Fejlgrænse (mm): 0,004 mm
    • Fejlgrænse (µm): 4 µm
    • Spindelafstand_mm: 0,5 mm
    • Spindeldiameter_mm: 6,5 mm

    Norm:

    DIN 863-1

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven