Sikkerhedskobling med indvendigt gevind, Indvendigt tilslutningsgevind: 3/4tommer

Art.-nr.: 080322 3/4
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indvendigt tilslutningsgevind (tommer) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 410
maks. driftstryk 16 bar
Indvendigt tilslutningsgevind 3/4 tommer
Gennemstrømningsværdi 4.000 l/min
Produkttype Kobling

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 080322 3/4
EAN/GTIN 7391390295453
Producentnummer 304102207

Betegnelse

Udførelse:

Trykluft-stålkoblingerne har så mange fordele sammenlignet med standardkoblinger i messing:
  • Enkel enhåndsbetjening med lav koblingskraft.
  • Høj gennemstrømningsrate takket være ekstremt lav tryktab.
  • Lang levetid takket være overfladebehandlede og hærdede komponenter med snævre produktionstolerancer.
  • Rentabilitet − tilbagebetalingstiden udgør maks. 2år.

Sikkerhedskoblingen eSafe opfylder ISO_Standard 4414 og EN 983. Den udluftes først og frakobles dernæst (ingen omkringflyvende slangeender).
Gennemstrømning: 4000 l/min, maks. driftstryk 16 bar
Materiale: forzinket stål / messing

Anvendelse:

Af hensyn til højere ydelse, forbedret rentabilitet og højere sikkerhed på industrielle trykluftanlæg takket være nem tilslutning og gribevenligt design.

Bemærk:

Trykluftsikkerhedskobling CEJN-serie 410 eSafe (med udluftningsfunktion) opfylder den europæiske standard 10.4 (nom. ⌀ 10,4 mm), gennemstrømning op til 4000 l/min.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven