Udførelse:
Trykluft-
stålkoblingerne har så mange fordele sammenlignet med standardkoblinger i messing:
- Enkel enhåndsbetjening med lav koblingskraft.
- Høj gennemstrømningsrate takket være ekstremt lav tryktab.
- Lang levetid takket være overfladebehandlede og hærdede komponenter med snævre produktionstolerancer.
- Rentabilitet − tilbagebetalingstiden udgør maks. 2 år.
Sikkerhedskoblingen eSafe svarer til ISO-standard 4414 og EN 983. Der udluftes først (sikkerhed, pga. ingen omkringflyvende slangeender) og frakobles derefter. Ny, forbedret enhåndsbetjening.
Gennemstrømning: 950 L/min, maks. driftstryk 16 bar. I overensstemmelse med ISO-standarden B.
Stream-Line-slangeadapter med enkel og effektiv slangemontering ved hjælp af gevindmøtrik uden slangeklemme.
Anvendelse:
Giver øget effekt, forbedret rentabilitet og højere sikkerhed i industrielle trykluftanlæg.
Bemærk:
CEJN-serien 310 er egnet til markederne Beneluxlandene, Frankrig, Nordamerika og Norge.