Sikkerhedskobling med slangetilslutning Slangetilslutning, Slangetilslutning indvendig ⌀ (nom. indvendig diameter): 13mm

Art.-nr.: 080272 13
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Slangetilslutning indvendig ⌀ (nom. indvendig diameter) (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

maks. driftstryk 16 bar
Slangetilslutning indvendig ⌀ (nom. indvendig diameter) 13 mm
Gennemstrømningsværdi 2.250 l/min
Produkttype Kobling

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 080272 13
EAN/GTIN 4062406296971
Producentnummer 080272 13

Betegnelse

Udførelse:

GARANT sikkerhedskoblingen er en højeffektiv kobling af forzinket stål, med yderst høj gennemstrømningskapacitet. Ny, forbedret enhåndsbetjening.
Gennemstrømning: 2250 L/min, maks. driftstryk 16 bar. Overholder ISO-standard 4414 og EN 983.

Bemærk:

Passende nippel under nr. 080290080293.
GARANT serien overholder europæisk standard 7,6 (nom. ⌀ 7,6 mm, europrofil) og er kompatibel med alle gængse systemer.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Sikkerhedskobling med slangetilslutning Slangetilslutning, Slangetilslutning indvendig ⌀ (nom. indvendig diameter): 13mm

Sikkerhedskobling med slangetilslutning Slangetilslutning, Slangetilslutning indvendig ⌀ (nom. indvendig diameter): 13mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
148,63  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
169,86  DKK
plus moms plus fragt
Gennemstrømningsværdi 2.250 l/min 2.250 l/min
maks. driftstryk 16 bar 16 bar
Slangetilslutning indvendig ⌀ (nom. indvendig diameter) 13 mm 13 mm
Produkttype Kobling Kobling

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven