Blæse- og sprøjtepistol, indstillelig Lufttilslutning FLOW

Art.-nr.: 080265 FLOW
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gennemstrømningsværdi 200 l/min - 1.200 l/min
Gennemstrømningsværdi, væske 7 l/min - 46 l/min
Gennemstrømningsværdi, luft 200 l/min - 1.200 l/min
Produkttype pistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 080265 FLOW
EAN/GTIN 7391390475367
Producentnummer 112100452

Betegnelse

Udførelse:

Blæsepistoler med trinløst regulerbar luftstrøm, lav vægt, fleksible ophængsmuligheder og enkel håndtering.
Blæse- og væskepistol med stråledyse, indstillelig stråle (koncentreret til bred) regulerbar gennemstrømning (luft: 200−1200 l/min., væske: 7− 46 l/min). I overensstemmelse med ISO-standarden B.
Inklusive stålstiknippel nr. 080300.

Bemærk:

CEJN-serien 310 er egnet til markederne Beneluxlandene, Frankrig, Nordamerika og Norge.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven