Blæse- og sprøjtepistol, indstillelig Vandtilslutning

Art.-nr.: 080253
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Gennemstrømningsværdi 200 l/min - 1.200 l/min
    Gennemstrømningsværdi, væske 7 l/min - 46 l/min
    Gennemstrømningsværdi, luft 200 l/min - 1.200 l/min
    Produkttype pistol

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 080253
    EAN/GTIN 7391390268860
    Producentnummer 302100430

    Betegnelse

    Udførelse:

    Blæsepistoler med trinløst regulerbar luftstrøm, lav vægt, fleksible ophængsmuligheder og enkel håndtering.
    Blæse- og væskepistol med stråledyse, indstillelig stråle (koncentreret til bred) regulerbar gennemstrømning (luft: 200−1200 l/min., væske: 7− 46 l/min).
    Inklusive stålvæskenippel.

    Bemærk:

    CEJN-serien 320 svarer til eurostandard 7.6 (nom. ⌀ 7,6 mm, europrofil) og er kompatibel med alle almindelige systemer.
    Passende hurtiglukningskobling til vandtilslutning finder du under nr. 080149 str. 1/2.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven