PU-spiralslange 1/4 tomme med sikkerhedsstålkobling eSafe ⌀ 8×12 mm 6 m

Art.-nr.: 080248 6
(DKK 85,18 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelig slangelængde (m) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale PU-spiralslange
maks. driftstryk 10 bar
maks. sprængtryk 35 bar
Udvendig slange-⌀ 12 mm
Indvendig slange-⌀ 8 mm
Anvendelig slangelængde 6 m
Farve blå
Tilslutning, lynkobling 1/4 tommer
Tilslutning, stiknippel 1/4 tommer
Produkttype Slange

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 080248 6
EAN/GTIN 7391390141897
Producentnummer 199589710

Betegnelse

Udførelse:

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-spiralslange med god fjederreturkraft. Temperaturbestandig fra -20 til +60 °C. Maksimalt driftstryk 16 bar. I overensstemmelse med ISO-standarden B.

Bemærk:

CEJN-serien 310 er egnet til markederne Beneluxlandene, Frankrig, Nordamerika og Norge.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven