{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
maks. driftstryk | 16 bar | |
Udvendig slange-⌀ | 16 mm | |
Indvendig slange-⌀ | 11 mm | |
Anvendelig slangelængde | 10 m | |
Farve | blå | |
Tilslutning, stiknippel | 1/4 tommer | |
Produkttype | Slange |
Artikelnummer | 080243 10 | |
EAN/GTIN | 4062406524012 | |
Producentnummer | 080243 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
PU-slangesæt med sikkerhedsstålkobling ⌀ 11×16 mm, Anvendelig slangelængde: 10m
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
|
|
Tilslutning, stiknippel | 1/4 tommer | 1/4 tommer |
Farve | blå | blå |
maks. driftstryk | 16 bar | 16 bar |
Anvendelig slangelængde | 10 m | 10 m |
Udvendig slange-⌀ | 16 mm | 12 mm |
Indvendig slange-⌀ | 11 mm | 8 mm |
Produkttype | Slange | Slange |