PU-spiralslange 1/2 tomme med sikkerhedsstålkobling eSafe ⌀ 11×16 mm, Anvendelig slangelængde: 4m

Art.-nr.: 080241 4
Pris pr. 1 styk (DKK 155,00 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelig slangelængde (m) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale PU-spiralslange
maks. driftstryk 10 bar
maks. sprængtryk 35 bar
Udvendig slange-⌀ 16 mm
Indvendig slange-⌀ 11 mm
Anvendelig slangelængde 4 m
Farve blå
Tilslutning, lynkobling 1/2 tommer
Tilslutning, stiknippel 1/2 tommer
Produkttype Slange

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080241 4
EAN/GTIN 7391390097477
Producentnummer 309589768
Producent CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Betegnelse

Udførelse:

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-spiralslange med god fjederreturkraft. Temperaturbestandig fra - 20 / + 60°C.

Leveringsomfang:

Inklusive sikkerheds-stål-hurtigkobling nr.080285 og stålnippel nr.080290.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven