Industrikobling Slangetilslutning 9 mm

Art.-nr.: 080232 9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

Slangetilslutning indvendig ⌀ (nom. indvendig diameter) (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Messing
maks. driftstryk 35 bar
Slangetilslutning indvendig ⌀ (nom. indvendig diameter) 9 mm
Gennemstrømningsværdi 2.000 l/min
Produkttype Kobling

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 080232 9
EAN/GTIN 4062406423155
Producentnummer 080232 9

Betegnelse

Udførelse:

Industrikobling konstrueret til optimeret, høj gennemstrømning på 2000 l/min (luft), NW 7,8. Ensidet spærrende, førsteklasses og robust lynlukningskobling. Ventil med god gennemstrømning, ekstremt høje gennemstrømningsværdier, lavt trykfald, lang levetid, stor driftssikkerhed og absolut tæthed.
Driftstryk: PN 35 bar / temperatur: -20 °C til +100 °C.

Materiale:

Messing forniklet, hylster af hærdet og forniklet stål.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven