Industrikobling Udvendigt gevind, Udvendigt tilslutningsgevind: 1/4tommer

Art.-nr.: 080230 1/4
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
224 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendigt tilslutningsgevind (tommer) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Messing
maks. driftstryk 35 bar
Udvendigt tilslutningsgevind 1/4 tommer
Gennemstrømningsværdi 2.000 l/min
Produkttype Kobling

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080230 1/4
EAN/GTIN 4062406403188
Producentnummer 080230 1/4
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Industrikobling konstrueret til optimeret, høj gennemstrømning på 2000 l/min (luft), NW 7,8. Ensidet spærrende, førsteklasses og robust lynlukningskobling. Ventil med god gennemstrømning, ekstremt høje gennemstrømningsværdier, lavt trykfald, lang levetid, stor driftssikkerhed og absolut tæthed.
Driftstryk: PN 35 bar / temperatur: -20 °C til +100 °C.

Materiale:

Messing forniklet, hylster af hærdet og forniklet stål.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven